Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur30.0000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsN
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet2.938 - 5.938 po
- Diamètre du pas29.8000 po (8V)
- Numéro de catalogue du fabricant88V3000N
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289354870
- CUP_NON662289354870
- Poids375.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V