Motion
88V4000N
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 40.0000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707830
N° MFR88V4000N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis de l'alésage, 40.0000 po, bague QD, bague série N, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707830
N° MFR88V4000N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8/8V40.0 TABLEAU QD-N
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    40.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    N
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.938 - 5.938 po
  • Diamètre du pas
    39.8000 po (8V)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88V4000N
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289384808
  • CUP_NON
    662289384808
  • Poids
    530.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif