Motion
8V5308
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 53.0000 po, bague QD, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707845
N° MFR8V5308
Prix11,766.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 53.0000 po, bague QD, bague série P, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707845
N° MFR8V5308
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
Prix11,766.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V53.0X8-P ULTRA-V SHV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    53.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    P
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/2 x 1/4 (alésage 6 à 6-1/2 ), 1-1/2 x 3/4 (alésage 5-3/4 à 5-15/16 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-5/8 à 5-1/2 ), 1-3/4 x 1/8 (alésage 6-3/4 à 7 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-15/16 à 3-1/4 ) po, 7/8 x 7/16 (alésage 3-7/16 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    9.3750 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-15/16 à 7 po
  • Diamètre du pas
    52.8 po
  • Largeur totale
    9-3/8 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672071666
  • Poids
    890.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif