Motion
8V14010
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707861
N° MFR8V14010
Prix3,840.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707861
N° MFR8V14010
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
Votre prix3,840.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V14.0X10-J ULTRA-V SHV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • CUP_NON
    698672070362
  • Poids
    145.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif