Motion
10 8V  2240 N

Martin
10 8V 2240 N

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707930
N° MFR10 8V 2240 N
Prix5,568.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 8V 2240 N

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00707930
N° MFR10 8V 2240 N
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
Votre prix5,568.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 8V 2240 N HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    22.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.125 po
  • Largeur de la face
    11.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.4375 à 6.0000 po
  • Diamètre du pas
    22.2 po
  • Largeur totale
    11 5/8 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    22.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    22.4
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950086651
  • CUP_NON
    697950086651
  • Poids
    320.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues