Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5L, B
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur2.4500 po
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1600 po
- Largeur de la face0.8125 po
- Diamètre du pas2.51 po
- Construction de la poulieSimple
- Numéro CUP du fabricant698672130233
- CUP_NON698672130233
- Poids0.90 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V