Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie8V
- Nombre de rainures12
- Diamètre extérieur24.8000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsN
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/2 x 1/8 (alésage 5-15/16 ), 1-1/4 x 1/4 (alésage 5-3/16 à 5-7/8 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-5/8 à 5 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-15/16 à 3 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage8.1250 po
- Largeur de la face13.8750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet2-15/16 à 5-15/16 po
- Diamètre du pas24.6 po
- Largeur totale13-7/8 po
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672071826
- Poids464.70 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V