JVS1902178

TB Woods (RRX)
JVS1902178

Poulie à pas variable - Série JVS, rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/B, 1.8750 po de diamètre, 7.4800 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00709301
N° MFRJVS1902178
Prix2,209.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
JVS1902178

Poulie à pas variable - Série JVS, rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/B, 1.8750 po de diamètre, 7.4800 po de diamètre extérieur, finie sans rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00709301
N° MFRJVS1902178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,209.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JVS 190-2 TABLEAU 1-7/8

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre minimal du pas
    5.86 (A) po, 5.92 (5V) po, 6.11 (B) po
  • Diamètre maximal du pas
    6.95 (A) po, 7.48 (5V) po, 7.51 (B) po
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po
  • Largeur de la face
    1.73 à 2.59 po
  • Série
    JVS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.13 po
  • Largeur totale
    4.13 po
  • CUP_NON
    698672750110
  • Poids
    21.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif