10XL037
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710497
N° MFR10XL037
Prix81.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710497
N° MFR10XL037
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
Prix81.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10XL037 T PULLEY 3/16

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    10
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    0.6370 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.78 po
  • Largeur de la face
    0.56 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672290012
  • CUP_NON
    698672290012
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif