Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXL
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/16 à 3/16
- Largeur de la face0.5625 po
- Diamètre extérieur de la bride0.9375 po
- Diamètre du moyeu0.5000 po
- Projection du concentrateur0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8125 po
- Numéro de catalogue du fabricant11XLB037
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289314195
- MatérielAluminium
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de dents11
- Diamètre extérieur0.6800 po
- Longueur totale0.8125 po
- Pas0.2000 po
- Diamètre du pas0.7000 po
- Construction de la poulieSolide
- Poids0.06 lb
- Avec bridesAvec brides