Motion
12XL037

Martin
12XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 12 dents, diamètre de 0.1875 à 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.744 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710509
N° MFR12XL037
Prix25.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 12 dents, diamètre de 0.1875 à 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.744 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710509
N° MFR12XL037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12XL037 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL037
  • Nombre de dents
    12
  • Largeur de la courroie
    .250 et 0,375 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Pas de ceinture
    0.2
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 à 0.3125 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.993 po
  • Diamètre du pas
    0.7640 po
  • Diamètre extérieur
    0.7440 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.781 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    0.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0,218 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    2 @ 90°
  • Taille de la vis de fixation
    6-32 x 0,125 po / 254 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950095851
  • CUP_NON
    697950095851
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues