16XLB037
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054881 - Pas de 0.2000 po, 16 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.999 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710528
N° MFR16XLB037
Prix131.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054881 - Pas de 0.2000 po, 16 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.999 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710528
N° MFR16XLB037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix131.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 16XLB037 X 1/4 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.2500 po
  • Diamètre du pas
    1.0190 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/4 à 3/8
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8125 po
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    0.6875 po
  • Projection du concentrateur
    0.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XLB037
  • Numéro CUP du fabricant
    662289242085
  • CUP_NON
    662289242085
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.05 lb
  • Longueur totale
    0.8125 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif