16XL037

Martin
16XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 16 dents, diamètre de 0.2500 à 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.999 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710532
N° MFR16XL037
Prix32.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 16 dents, diamètre de 0.2500 à 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.999 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710532
N° MFR16XL037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16XL037 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL037
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    .250 et 0,375 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Pas de ceinture
    0.2
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 à 0.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.248 po
  • Diamètre du pas
    1.0190 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.781 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    0.6875 po
  • Projection du concentrateur
    0,218 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    2 @ 90°
  • Taille de la vis de fixation
    8-32 x 0,125 po / 254 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950102269
  • CUP_NON
    697950102269
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues