Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXL
- Nombre de dents16
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.2500 à 0.5000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride1.2500 po
- Diamètre du pas1.0190 po
- Diamètre extérieur0.999 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage25/32 po
- Largeur de la face9/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu11/16 po
- Projection du concentrateur7/32 po
- CUP_NON698672290067
- Poids0.09 lb