20XL037

Martin
20XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 20 dents, diamètre de 0.2500 à 0.6875 po, diamètre extérieur de 1.253 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710546
N° MFR20XL037
Prix40.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20XL037

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 20 dents, diamètre de 0.2500 à 0.6875 po, diamètre extérieur de 1.253 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710546
N° MFR20XL037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20XL037 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL037
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    .250 et 0,375 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Pas de ceinture
    0.2
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 à 0.6875 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.502 po
  • Diamètre du pas
    1.2730 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.94 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    0.9375 po
  • Projection du concentrateur
    0,218 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    2 @ 90°
  • Taille de la vis de fixation
    8-32 x 0,125 po / 254 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950109817
  • CUP_NON
    697950109817
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues