20XL037
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710548
N° MFR20XL037
Prix140.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710548
N° MFR20XL037
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
Prix140.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20XL037 T PULLEY 1/4

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    1.2730 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Largeur de la face
    0.56 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672290081
  • CUP_NON
    698672290081
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif