22XL037 x 1/4 MPB

Dodge
22XL037 X 1/4 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113409 - Pas de 0.2000 po, 22 dents, 0.2500 à 0.6250 po de diamètre, 1.63 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710558
N° MFR22XL037 X 1/4 MPB
Prix45.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
22XL037 X 1/4 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113409 - Pas de 0.2000 po, 22 dents, 0.2500 à 0.6250 po de diamètre, 1.63 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710558
N° MFR22XL037 X 1/4 MPB
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
Votre prix45.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22XL037 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU 113409

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 à 0.6250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.6300 po
  • Diamètre du pas
    1.4010 po
  • Diamètre extérieur
    1.63 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Largeur de la face
    0.56 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Projection du concentrateur
    0.32 po
  • CUP_NON
    782475087792
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues