Aperçu
Description du fabricant
22XL037 T PULLEY 1/4
Spécifications
- Type de courroieXL
- Nombre de dents22
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.2500 à 0.7500 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride1.6300 po
- Diamètre du pas1.4010 po
- Diamètre extérieur1.3810 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face9/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1 po
- Projection du concentrateur5/16 po
- CUP_NON698672290104
- Poids0.22 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité