24XLB037
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054931 - Pas de 0.2000 po, 24 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 1.508 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710563
N° MFR24XLB037
Price$134.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054931 - Pas de 0.2000 po, 24 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 1.508 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710563
N° MFR24XLB037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 24XLB037 X 1/4 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/4 à 11/16
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0625 po
  • Projection du concentrateur
    0.3438 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9063 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24XLB037
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289182145
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Diamètre extérieur
    1.5080 po
  • Longueur totale
    0.9060 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Diamètre du pas
    1.5280 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    0.12 lb, 0.2
  • Largeur
    2.8
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif