24XL037
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710569
N° MFR24XL037
Prix146.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710569
N° MFR24XL037
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
Prix146.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24XL037 T PULLEY 1/4

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 à 0.8125 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.7500 po
  • Diamètre du pas
    1.5280 po
  • Diamètre extérieur
    1.508 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-1/16 po
  • Projection du concentrateur
    5/16 po
  • CUP_NON
    698672290111
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif