Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents28
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Diamètre du pas1.7830 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage0.88 po
- Largeur de la face0.56 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro CUP du fabricant698672290128
- CUP_NON698672290128
- Poids0.34 lb