Motion
30XL037
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710584
N° MFR30XL037
Prix126.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.38 po Largeur de courroie, 1/5 po Pas, bague MPB, pour courroie de type XL
N° D’ARTICLE MI00710584
N° MFR30XL037
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
Votre prix126.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30XL037 T PULLEY 5/16

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 à 1.0625 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.1250 po
  • Diamètre du pas
    1.9100 po
  • Diamètre extérieur
    1.89 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    5/16 po
  • CUP_NON
    698672290135
  • Poids
    0.41 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif