Motion
42XLB037
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054998 - Pas de 0.2000 po, 42 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 2.654 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710609
N° MFR42XLB037
Prix221.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1054998 - Pas de 0.2000 po, 42 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 2.654 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710609
N° MFR42XLB037
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
Votre prix221.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 42XLB037 X 5/16 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    42
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    2.6740 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    5/16 à 1
  • Diamètre extérieur
    2.6563 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.4375 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42XLB037
  • Numéro CUP du fabricant
    662289314218
  • CUP_NON
    662289314218
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.41 lb
  • Longueur totale
    1.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif