Motion
44XL037
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 44 dents, diamètre de 0.3125 à 1.1875 po, diamètre extérieur de 2.781 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710622
N° MFR44XL037
Prix218.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.2000 po, 44 dents, diamètre de 0.3125 à 1.1875 po, diamètre extérieur de 2.781 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710622
N° MFR44XL037
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
Votre prix218.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
44AXL037 T PULLEY 5/16

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    44
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 à 1.1875 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    2.8010 po
  • Diamètre extérieur
    2.781 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    7/16 po
  • CUP_NON
    698672290180
  • Poids
    0.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif