Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXL
- Nombre de dents48
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas2.8010 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet5/16 à 1
- Diamètre extérieur2.7813 po
- MatérielAluminium
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la face0.5625 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1.5000 po
- Projection du concentrateur0.4375 po
- Numéro de catalogue du fabricant48XLB037
- Numéro CUP du fabricant662289102136
- CUP_NON662289102136
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.92 lb
- Longueur totale1.0000 po