Motion
60XL037 x 3/8 MPB

Dodge
60XL037 X 3/8 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113419 - Pas de 0.2000 po, 60 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 à 1.1875 po, largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710633
N° MFR60XL037 X 3/8 MPB
Prix80.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60XL037 X 3/8 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113419 - Pas de 0.2000 po, 60 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 à 1.1875 po, largeur de courroie 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI00710633
N° MFR60XL037 X 3/8 MPB
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
Votre prix80.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60XL037 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU 113419

Spécifications

  • Type de courroie
    XL
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 à 1.1875 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Largeur de la face
    0.56 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.44 po
  • CUP_NON
    782475087891
  • Poids
    2.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues