Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXL
- Nombre de dents72
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.3750 à 1.1875 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas4.5840 po
- Diamètre extérieur4.564 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Largeur de la face9/16 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1-1/2 po
- Projection du concentrateur7/16 po
- CUP_NON698672290210
- Poids0.50 lb