Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents12
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.3750 à 0.7500 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride1.6900 po
- Diamètre du pas1.4320 po
- Diamètre extérieur1.402 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1-1/16 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- CUP_NON698672300025
- Poids0.30 lb
- Pour la largeur de la courroie0.5000 po