Motion
14L050
Pignon de distribution, 0.5 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710666
N° MFR14L050
Prix178.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.5 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710666
N° MFR14L050

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14L050 T PULLEY 3/8

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 à 0.7500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.9400 po
  • Diamètre du pas
    1.6710 po
  • Diamètre extérieur
    1.641 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • CUP_NON
    698672300032
  • Poids
    0.40 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif