Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents16
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.0000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride2.1900 po
- Diamètre du pas1.9100 po
- Diamètre extérieur1.88 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Largeur de la face3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1-7/16 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- CUP_NON698672300049
- Poids0.60 lb
- Pour la largeur de la courroie0.5000 po