Motion
17L050
Pignon de distribution, 0.5 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710679
N° MFR17L050
Prix207.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.5 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710679
N° MFR17L050
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
Prix207.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
17L050 T PULLEY 1/2

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    17
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.2813 po
  • Diamètre du pas
    2.0290 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.38 po
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300056
  • CUP_NON
    698672300056
  • Poids
    0.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif