Motion
21L050
Pignon de distribution, 0.5 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710705
N° MFR21L050
Prix196.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.5 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710705
N° MFR21L050
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
Prix196.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21L050 T PULLEY 1/2

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    21
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.3125 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.7300 po
  • Diamètre du pas
    2.5070 po
  • Diamètre extérieur
    2.477 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/16 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-7/8 po
  • Projection du concentrateur
    11/16 po
  • CUP_NON
    698672300070
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif