Motion
26LB050
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055102 - Pas de 0.3750 po, 26 dents, 0.5000 à 1.3750 po de diamètre, 3.074 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710720
N° MFR26LB050
Prix145.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055102 - Pas de 0.3750 po, 26 dents, 0.5000 à 1.3750 po de diamètre, 3.074 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710720
N° MFR26LB050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix145.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 26LB050 X 1/2 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.3300 po
  • Diamètre du pas
    3.1040 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 3/8
  • Diamètre extérieur
    3.0740 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26LB050
  • Numéro CUP du fabricant
    662289302222
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.90 lb, 2.7
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Largeur
    2.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif