Motion
32L050

Martin
32L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre de 0.5000 à 1.8750 po, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710741
N° MFR32L050
Prix132.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
32L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre de 0.5000 à 1.8750 po, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710741
N° MFR32L050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32L050 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L050
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    0.5 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.8750 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.044 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Diamètre extérieur
    3.8300 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.625 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.0625 po
  • Projection du concentrateur
    0.875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152011
  • CUP_NON
    697950152011
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    3.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues