Motion
14L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710757
N° MFR14L075
Prix103.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710757
N° MFR14L075
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
Prix103.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14L075 T PULLEY 3/8

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.9100 po
  • Diamètre du pas
    1.6710 po
  • Diamètre extérieur
    1.6400 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300094
  • CUP_NON
    698672300094
  • Poids
    0.50 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif