Motion
16L075

Martin
16L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 16 dents, diamètre de 0.5000 à 1.1250 po, diamètre extérieur de 1.88 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710761
N° MFR16L075
Prix63.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
16L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 16 dents, diamètre de 0.5000 à 1.1250 po, diamètre extérieur de 1.88 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710761
N° MFR16L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16L075 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L075
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    0.75 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.1250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.155 po
  • Diamètre du pas
    1.9100 po
  • Diamètre extérieur
    1.8800 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.625 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.4375 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Emplacement de la vis de fixation
    1 @ 0°
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    697950101019
  • CUP_NON
    697950101019
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues