Motion
19L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710782
N° MFR19L075
Prix185.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710782
N° MFR19L075
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
Prix185.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19L075 T PULLEY 1/2

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    19
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.1875 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.2680 po
  • Diamètre extérieur
    2.238 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-5/8 po
  • Projection du concentrateur
    5/8 po
  • CUP_NON
    698672300124
  • Poids
    1.10 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif