Motion
20L075

Martin
20L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 20 dents, diamètre de 0.5000 à 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.357 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710785
N° MFR20L075
Prix73.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 20 dents, diamètre de 0.5000 à 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.357 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710785
N° MFR20L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20L075 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L075
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    0.75 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.2500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.6250 po
  • Diamètre du pas
    2.3870 po
  • Diamètre extérieur
    2.3570 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.625 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.6875 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151298
  • CUP_NON
    697950151298
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues