24L075

Martin
24L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 24 dents, diamètre de 0.6250 à 1.6250 po, diamètre extérieur de 2.835 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710805
N° MFR24L075
Prix101.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
24L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 24 dents, diamètre de 0.6250 à 1.6250 po, diamètre extérieur de 2.835 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710805
N° MFR24L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24L075 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L075
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    0.75 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 à 1.6250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1094 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Diamètre extérieur
    2.8350 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.75 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151595
  • CUP_NON
    697950151595
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues