26L075

Martin
26L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 26 dents, diamètre de 0.6250 à 1.6250 po, diamètre extérieur de 3.074 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710811
N° MFR26L075
Prix102.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
26L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 26 dents, diamètre de 0.6250 à 1.6250 po, diamètre extérieur de 3.074 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00710811
N° MFR26L075
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
Votre prix102.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
26L075 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L075
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    0.75 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 à 1.6250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.328 po
  • Diamètre du pas
    3.1040 po
  • Diamètre extérieur
    3.1140 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.875 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151724
  • CUP_NON
    697950151724
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues