Motion
14L100 x 3/8 MPB

Dodge
14L100 X 3/8 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113550 - Pas de 0.3750 po, 14 dents, 0.3750 à 0.7500 po de diamètre, 1.91 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710834
N° MFR14L100 X 3/8 MPB
Prix60.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
14L100 X 3/8 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113550 - Pas de 0.3750 po, 14 dents, 0.3750 à 0.7500 po de diamètre, 1.91 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710834
N° MFR14L100 X 3/8 MPB
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
Votre prix60.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14L100 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU 113550

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 à 0.7500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.9100 po
  • Diamètre du pas
    1.6710 po
  • Diamètre extérieur
    1.91 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.13 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • CUP_NON
    782475088201
  • Poids
    0.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues