14L100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710839
N° MFR14L100
Prix234.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710839
N° MFR14L100
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
Prix234.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14L100 T PULLEY 3/8

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 à 0.7500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.9400 po
  • Diamètre du pas
    1.6710 po
  • Diamètre extérieur
    1.641 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1-1/8 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • CUP_NON
    698672300148
  • Poids
    0.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif