16L100 x 1/2 MPB

Dodge
16L100 X 1/2 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113551 - Pas de 0.3750 po, 16 dents, 0.5000 à 1.0000 po de diamètre, 2.13 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710841
N° MFR16L100 X 1/2 MPB
Prix64.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
16L100 X 1/2 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113551 - Pas de 0.3750 po, 16 dents, 0.5000 à 1.0000 po de diamètre, 2.13 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710841
N° MFR16L100 X 1/2 MPB
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
Votre prix64.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16L100 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU 113551

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.0000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.1250 po
  • Diamètre du pas
    1.9100 po
  • Diamètre extérieur
    2.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.44 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • CUP_NON
    782475088218
  • Poids
    0.98 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues