16L100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710846
N° MFR16L100
Prix172.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00710846
N° MFR16L100
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
Votre prix172.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16L100 T PULLEY 1/2

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    16
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.1563 po
  • Diamètre du pas
    1.9100 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300155
  • CUP_NON
    698672300155
  • Poids
    0.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif