19L100

Martin
19L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 19 dents, diamètre de 0.5000 à 1.1875 po, diamètre extérieur de 2.238 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00710860
N° MFR19L100
Prix70.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
19L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 19 dents, diamètre de 0.5000 à 1.1875 po, diamètre extérieur de 2.238 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00710860
N° MFR19L100
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
Prix70.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19L100 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L100
  • Nombre de dents
    19
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.1875 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.5 po
  • Diamètre du pas
    2.2680 po
  • Diamètre extérieur
    2.2813 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.875 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.6250 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151205
  • CUP_NON
    697950151205
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues