Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents19
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas2.2680 po
- Diamètre extérieur2.2400 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88 po
- Largeur de la face1.25 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro CUP du fabricant698672300179
- CUP_NON698672300179
- Poids1.40 lb
- Pour la largeur de la courroie1.0000 po