21LB100
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055318 - Pas de 0.3750 po, 21 dents, 0.6250 à 1.2500 po de diamètre, 2.477 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710869
N° MFR21LB100
Prix163.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055318 - Pas de 0.3750 po, 21 dents, 0.6250 à 1.2500 po de diamètre, 2.477 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00710869
N° MFR21LB100
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
Prix163.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 21LB100 X 5/8 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    5/8 à 1 1/4
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21LB100
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289314287
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Diamètre extérieur
    2.4770 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    2.5070 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    2.39 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif