Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents21
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.6250 à 1.3125 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride2.7500 po
- Diamètre du pas2.5070 po
- Diamètre extérieur2.477 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage1-15/16 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu1-7/8 po
- Projection du concentrateur11/16 po
- CUP_NON698672300186
- Poids1.80 lb
- Pour la largeur de la courroie1.0000 po