Motion
28L100

Martin
28L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 28 dents, diamètre de 0.6250 à 1.8750 po, diamètre extérieur de 3.312 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00710899
N° MFR28L100
Prix122.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
28L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.3750 po, 28 dents, diamètre de 0.6250 à 1.8750 po, diamètre extérieur de 3.312 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00710899
N° MFR28L100
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
Votre prix122.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28L100 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L100
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 à 1.8750 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.566 po
  • Diamètre du pas
    3.3420 po
  • Diamètre extérieur
    3.3560 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.25 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151854
  • CUP_NON
    697950151854
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    3.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues