Motion
19H100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00710938
N° MFR19H100
Prix401.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00710938
N° MFR19H100

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix401.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19H100 T PULLEY 5/8

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    19
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 à 1.5625 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.2500 po
  • Diamètre du pas
    3.0240 po
  • Diamètre extérieur
    2.9688 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/8 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2-3/8 po
  • Projection du concentrateur
    13/16 po
  • CUP_NON
    698672310048
  • Poids
    2.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif